Meervoudige houder, veelhoek ISO 26623 , PSC 32, 15.30C3G300RLW

Artikelnummer: S03753
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
Artikelnummer S03753
EAN/GTIN 4069739506241
Nummer fabrikant 15.30C3G300RLW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, PSC-houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 15.30C3G300RLW
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 70 mm
  • Aantal houders, aan de werkstukzijde (CCONWS): 2
  • Sledelengte (LPR): 73 mm
  • Functionele lengte (WF): 50 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: PSC 32
  • Koeling Montage: Inwendige koeling