Kruisadapter, staal hoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) 227008, 8.BMT32P700

Artikelnummer: S03259
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
Artikelnummer S03259
EAN/GTIN 4069739502236
Nummer fabrikant 8.BMT32P700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT85, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 8.BMT32P700
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 130
  • Sledelengte (LPR): 77 mm
  • Functionele lengte (WF): 45 mm
  • Schachtgrootte: BMT85
  • Afmeting interface: Vierkant 32x32 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling