Gereedschapshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4LB2000

Artikelnummer: S03256
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
Artikelnummer S03256
EAN/GTIN 4069739502205
Nummer fabrikant 19.BMTC4LB2000
L-nummer L31490 116940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60B Okuma, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMTC4LB2000
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 95
  • Sledelengte (LPR): 114 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: BMT60B Okuma
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling