Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 50 mm, 17.BMT50P700

Artikelnummer: S02338
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
Artikelnummer S02338
EAN/GTIN 4069739494623
Nummer fabrikant 17.BMT50P700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT85, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMT50P700
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 130
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 50 mm
  • Sledelengte (LPR): 142 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: BMT85
  • Afmeting interface: Ø 50,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling