Boorstanghouder, sleuf, diameter 40 mm, 20.4040CTXOT25

Artikelnummer: S02118
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
Artikelnummer S02118
EAN/GTIN 4069739492797
Nummer fabrikant 20.4040CTXOT25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 20.4040CTXOT25
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 134 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling