Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) S04322, 32.4032FLEXRL

Artikelnummer: S01774
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
Artikelnummer S01774
EAN/GTIN 4069739489674
Nummer fabrikant 32.4032FLEXRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032FLEXRL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 79 mm
  • Functionele lengte (WF): 19,8 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen