Gereedschapshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 32, 19.25C3G200RLWZ10

Artikelnummer: S01691
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
Artikelnummer S01691
EAN/GTIN 4069739489087
Nummer fabrikant 19.25C3G200RLWZ10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, PSC-houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.25C3G200RLWZ10
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 58
  • Sledelengte (LPR): 89 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: PSC 32
  • Koeling Montage: Inwendige koeling