Langshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 50, 1.50C5SQT28

Artikelnummer: S01676
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
Artikelnummer S01676
EAN/GTIN 4069739488936
Nummer fabrikant 1.50C5SQT28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI50 schacht 30° gedraaid, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 1.50C5SQT28
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 128 mm
  • Functionele lengte (WF): 128 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Inwendige koeling