Vierkantaandrijving voor S.305P , aandrijving uitwendig vierkant 14 x 18 mm , aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: S.383
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.383
EAN/GTIN 3148510589121
Nummer fabrikant S.383
L-nummer L60130 365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Te gebruiken met steungreep S.305P

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 160

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen