Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 30mm, SB

Artikelnummer: S.30PB
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.30PB
EAN/GTIN 3148515655302
Nummer fabrikant S.30PB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
  • Beschermt de moeren
  • glanzend chroom

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12 snijkanten [mm]: 12
  • Gewicht in gram: 185

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen