ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - halfhoog geperforeerd paneel, zwart

Artikelnummer: RWS2-PPAV1BS
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-PPAV1BS
EAN/GTIN 3662424110375
Nummer fabrikant RWS2-PPAV1BS
L-nummer L60130 106350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • Geperforeerde achterwand: 6x 6 mm in stappen van 12 mm
  • Bevestiging van gereedschap met behulp van de CKS-haakserie
  • Stapelen van 3 panelen mogelijk. Kan worden gecombineerd met contactdoosstrip RWS2-PPAV1USBBS en paneel RWS2-PPPNBBS.
  • Eenvoudige en snelle bevestiging aan een onderkast dankzij de RWS2-TUBESBS bevestigingsset.
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal.
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L 653 x D 29 x H 357mm
  • Gewicht in kg: 1,75