ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - Schoonmaakstation met afvalbak en papierrolhouder

Artikelnummer: RWS2-MBSERBS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-MBSERBS
EAN/GTIN 3662424110313
Nummer fabrikant RWS2-MBSERBS
L-nummer L60130 11672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RW2)
  • Onderkast met prullenmand en papierrolhouder
  • De prullenmand is voorzien van 2 paar kogelgelagerde rails: inhoud 75 liter - draagvermogen 30kg
  • Speciaal compartiment voor papierrollen, voorzien van een eenvoudig snijsysteem, papierrol moet een maximale diameter van Ø250mm hebben
  • . Ø250mm
  • Open ruimte voor extra opslag
  • Met de RWS-BASEMBS basis kan een maximale hoogte van 1.012mm (incl. werkblad) worden bereikt.
  • De zijkanten van de kasten kunnen worden voorzien van JET zijaccessoires (JET.LA).
  • Structuur van epoxygelakt plaatstaal.
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L 725 x D 505 x H 817mm (H 982mm als de RWS-BASEMBS sokkel wordt toegevoegd)
  • Gewicht in kg: 44