Mobiele bijzettafel ROLL met 3 niveaus, 3 modules per niveau, rood (RAL 3020)

Artikelnummer: ROLL.UC3SM3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ROLL.UC3SM3
EAN/GTIN 3662424107078
Nummer fabrikant ROLL.UC3SM3
L-nummer L60130 10613
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot en sterk werkoppervlak van 560x460mm
  • Dubbele handgrepen van bi-materiaal voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën in de werkplaats
  • Nieuwe laden met geïntegreerde veiligheidshaak
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen Ø125 mm, 2 zwenkbaar met rem en 2 vast
  • Wiel geleverd met gemonteerde wielen - bestand tegen spanen en de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Keping tussen handgrepen voor het opbergen van kleine onderdelen
  • Geschikt voor alle zijdelingse JET accessoires

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 19