Ronde vijl met kunststof handvat , snede 2 , 250 mm

Artikelnummer: RD.MD250EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RD.MD250EMA
EAN/GTIN 3148518599405
Nummer fabrikant RD.MD250EMA
L-nummer L60130 8502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 208