simmill QX schijf frees, schijf frezen, groeffrezen, DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Artikelnummer: Q50.0600.000 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer Q50.0600.000 GY X800
EAN/GTIN 4069769217094
Nummer fabrikant BC1JX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill QX schijf frees
Schijf frezen, groef frezen
DS=50, w=6, tmax=12, R=0

Technische parameters:

  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolerantie +0,02)
  • w1 = 5,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm