Tangen steeksleutel 300mm G-serie

Artikelnummer: PWF300G
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
Artikelnummer PWF300G
EAN/GTIN 3662424110825
Nummer fabrikant PWF300G
L-nummer L60130 106439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

Productdiktes:Soepele, parallelle bekken voor schadevrij gebruik,Lasergemarkeerde afmetingen voor het vooraf instellen van de gewenste bekbreedte,43 mm nominale breedte vervangt een steeksleutelset is 43 mm,Snelverstelmechanisme maakt aanpassing in krappe ruimtes mogelijk zonder op de knop te drukken,Verchroomd ontwerp voor maximale corrosiebestendigheid,Handgrepen van massief materiaal verminderen uitglijden en vermoeidheid en vereenvoudigen het schoonmaken,Ergonomische PVC-gecoate handgreep, anti-slip

Kenmerk:

Technische gegevens:Gewicht [kg]: 0,6