Omschrijving:
Deze moderne pasvorm is ontworpen voor vrouwen om het risico op struikelen en vasthaken te verminderen en het comfort te vergroten. Deze overbroek van 300D Oxford geweven stof houdt de drager zichtbaar, warm en droog. Slimme functies zijn onder meer meerdere veilige zakken met rits, verstevigde knieën, elastische tailleband en extra lange ritsen aan de zijkant van de pijpen om het aan- en uittrekken te vergemakkelijken.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Duimstokzak
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- CE gecertificeerd
- 5 opbergzakken
- 2 zijzakken met rits
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Vrouwen model
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.