Omschrijving:
Innovatieve hi-vis stretchbroek met hoogwaardige tweezijdige stretchstof voor een maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. Slimme functies zijn onder andere multifunctionele holsterzakken, zakken voor kniebeschermers en een gemakkelijk toegankelijke dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap. Versterking in Oxford-stof op belangrijke slijtagepunten en driedubbele stiksels overal voor maximale duurzaamheid.,
Kenmerk:
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 10 opbergzakken
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Gratis kniestukken bij deze broek
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Twee opgezette achterzakken
- Dubbele duimstokzak
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Vrouwen model
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Hangend uitdruppelen schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.