PW3 Hi-Vis regenjas Extreme Orange/Zwart 6XL

Artikelnummer: PW360OBR6XL
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
Artikelnummer PW360OBR6XL
EAN/GTIN 5036108517091
Nummer fabrikant PW360OBR6XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De PW3 Hi-Vis Extreme regenjas is een zeer waterdichte en ademende jas.
  • Deze jas is gemaakt van duurzaam, vuilafstotend 300D stretch Oxford PU-gecoat materiaal en biedt vele uitstekende eigenschappen, zoals een afneembare, ergonomisch gevormde capuchon, meerdere zakken voor veilige opslag, Ezee-ritssluitingstechnologie en ritssluitingen onder de armen voor verbeterde ademende eigenschappen.
  • Het eigentijdse ontwerp en de moderne, sportieve pasvorm combineren stijl met functionaliteit.

Kenmerk:

  • Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
  • Zeer waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
  • Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid
  • Gemakkelijk vast te pakken trekkers aan alle ritsen
  • Ritsen onder de oksels voor extra ventilatie
  • Waterdichte ritsen om het binnendringen van water te voorkomen
  • Verstelbare zoom met trekkoord
  • Gebogen achterzoom voor extra bescherming
  • Sneldrogende gebreide manchet voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm
  • Klittenbandmanchetten voor een stevige pasvorm
  • Borstzak met ritssluiting
  • 2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opslag
  • Interne vakken voor veilige opslag
  • Kinbescherming met interne stormflap voor extra comfort
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • 7 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Radioloops voor het eenvoudig knippen van een radio
  • Afneembaar ID-vakje
  • Verborgen telefoonzakje
  • Intern tabletvak voor veilige opslag
  • Verborgen afneembare kap
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Afdruktoegang voor bedrijfsbranding
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA-gemarkeerd
  • Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Gemeenschapsmodel
  • Verkrijgbaar in maten tot 4XL