Peak OTG Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS24CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie OTG
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS24CLR
EAN/GTIN 5036108400294
Nummer fabrikant PS24CLR
L-nummer L01840 174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ontdek onze moderne OTG (Over-the-Glasses) oogbescherming, ontworpen om moeiteloos op de meeste brillen op sterkte te passen. Het heeft tweekleurige zijpoten die perfect passen bij onze Portwest-kleding. Met zachte rubberen pootuiteinden voor een anti-slip pasvorm, een kantelbaar ontwerp voor optimaal comfort en een meegeïnjecteerde TPE wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en schittering. De anti-condens en anti-kras coatings zorgen voor duurzaamheid en draagcomfort.

Kenmerk:

  • Moderne overzet veiligheidsbril, ideaal voor dragers van brillen op sterkte
  • Pootjes in twee kleuren, qua kleur afgestemd op onze kledingstukken
  • Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
  • Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
  • Kantelbare poten voor optimale pasvorm
  • Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;