Dynamic KN Veiligheidsbril Smoke R

Artikelnummer: PS20SKR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Dynamic Plus
Montuuraanduiding 1 FT, K, N.
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS20SKR
EAN/GTIN 5036108400256
Nummer fabrikant PS20SKR
L-nummer L01840 108123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Sportief ontwerp met grote ronddraaiende glazen voor uitstekende oogbedekking en bescherming. De geïntegreerde TPE wenkbrauwbescherming beschermt tegen deeltjes, stoten en schittering. Met KN-gewaardeerde antikras en anticondens lenscoatings biedt deze bril superieure duurzaamheid en zicht. Het 100% metaalvrije ontwerp, samen met de tweekleurige en flexibele poten met co-injectie, zorgt voor maximaal comfort. Geniet van een panoramisch uitzicht met de wrap-around model. Het zachte TPR-neusstuk en de rubberen pootuiteinden garanderen een universele en slipvaste pasvorm. Bovendien zijn deze brillen niet-magnetisch, nikkel- en ijzervrij, zodat ze naadloos aansluiten op je behoeften aan veiligheid en comfort.

Kenmerk:

  • Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
  • KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Wrap-around model voor een panoramisch zicht
  • Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
  • Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;