simmill PM freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Artikelnummer: PM9.0040.00.11 S X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM9.0040.00.11 S X800
EAN/GTIN 4069769216103
Nummer fabrikant A64VX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Technische parameters:

  • ØDS = 10,70 mm
  • w = 0,4 mm (tolerantie +0,02)
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • R = 0,0 mm