simmill PM freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=0,4 mm, vanaf schroefdraadmaat M8

Artikelnummer: PM7.MT.040.022.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM7.MT.040.022.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215120
Nummer fabrikant A643X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 0,4 mm, vanaf schroefdraadmaat M8

Technische parameters:

  • HC = 0,22 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M8
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 7,50 mm
  • HB = 0,04 mm
  • Stijging TP = 0,40 mm
  • ZEFP = 3
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • HA = 0,26 mm