PCJ 6000-1M-Prepack, weegbereik 6 kg, afleesbaarheid 100 mg

Artikelnummer: PCJ 6000-1M-Prepack
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
Artikelnummer PCJ 6000-1M-Prepack
EAN/GTIN 4045761484115
Nummer fabrikant PCJ 6000-1M-Prepack
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KERN PCJ precisieweegschaal en EasyTouch PrePack bieden samen de ideale oplossing voor voorverpakkingsprocessen. Wettelijke voorschriften staan alleen toe dat steekproeven worden gecontroleerd in plaats van een 100% gewichtscontrole voor machinaal verpakte voedingsmiddelen. Dit vereist een nauwkeurige weegschaal en een complexe statistische berekening. Deze complete oplossing voor voorverpakkingsprocessen combineert beide vereisten in één gebruiksvriendelijke toepassing
  • Met EasyTouch SET-17 PrePack kunnen alle soorten voorverpakkingsinspecties worden uitgevoerd. Na elke controle geeft de software duidelijk aan of het resultaat “OK” of “Niet OK” is. Ook kan de vulhoeveelheid worden aangepast om overvulverliezen te minimaliseren.
  • Als alternatief voor willekeurige controles maakt de software ook een 100% controle van alle afgevulde producten mogelijk, inclusief individuele prijsetikettering. Hiervoor biedt EasyTouch een krachtige functie voor het afdrukken van etiketten die tijdens de productie volledig automatisch op de achtergrond draait.
  • Inbegrepen in de bundel: KERN PCJ 6000-1M precisiebalans, EasyTouch SET-01 basissoftware, EasyTouch SET-17 PrePack software, KERN KUP-03 USB interface adapter

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.