PCB 1000-2, Weegbereik 1000 g, afleesbaarheid 0,01 g

Artikelnummer: PCB 1000-2
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PCB 1000-2
EAN/GTIN 4045761243170
Nummer fabrikant PCB 1000-2
L-nummer L40250 1484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
  • Plus/min-wegingen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 130×130 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Totale afmetingen BxDxH 163×245×85 mm (zonder windscherm)
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten