ABEK2P3 Combinatie Filter met Universele Schroefdraadsluiting (pk4) Black R

Artikelnummer: P976BKR
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
Artikelnummer P976BKR
EAN/GTIN 5036108274017
Nummer fabrikant P976BKR
L-nummer L01840 108035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze gecombineerde gas- en deeltjes filter is uitgerust met een standaard DIN-schroefdraadaansluiting conform EN 148-1 en kan worden gebruikt op volgelaatsmaskers met dezelfde sluiting. Het beschermt tegen organische en anorganische zure gassen en dampen, zwaveldioxide, ammoniak en afgeleiden daarvan. Het is geclassificeerd als een klasse 2 filter voor gassen en klasse 3 voor deeltjes en kan worden gebruikt voor bescherming tegen schadelijke stoffen, oplosmiddelen, giftige deeltjes en micro-organismen

Kenmerk:

  • Standaar schroefdraadbevestiging (DIN volgens EN 148-1 normering
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Materiaal:

Materiaal: ABS;