simmill PX freesplaat, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, gang/inch = 14, vanaf schroefdraadmaat G 1/2”

Artikelnummer: P12.1118.14 M X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P12.1118.14 M X510
EAN/GTIN 4069769214482
Nummer fabrikant AGX4X510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel
Gang/inch = 14, vanaf schroefdraadmaat G 1/2”

Technische parameters:

  • Vanaf schroefdraadmaat = G 1/2″
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 17,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Gang/inch = 14
  • Stijging (TP) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,25 mm