simmill PX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 45°, tmax = 1 mm, Dmin = 10 mm

Artikelnummer: P10.4545.35 F X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.4545.35 F X510
EAN/GTIN 4069769212839
Nummer fabrikant AJHXX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 45°, tmax = 1 mm, Dmin = 10 mm

Technische parameters:

  • w = 0,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • κ = 45°