simmill PX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Artikelnummer: P10.1606.12 B ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.1606.12 B ST
EAN/GTIN 4069769212693
Nummer fabrikant AAB7
L-nummer L23830 101521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ
D = mm, L2 = 12 mm, D1 = 6 mm

Technische parameters:

  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Schroef = ATK3
  • L1 = 80,0 mm
  • Schroevendraaier = T8F
  • ØDg6 = 16,0 mm