simmill PX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Artikelnummer: P10.0815.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.0815.02 M X800
EAN/GTIN 4069769212167
Nummer fabrikant AXX6X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
H1 = 0,81 mm, P = 1,5 mm

Technische parameters:

  • w = 0,19 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 13,32 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Helling (vanaf) = 1,50 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M14
  • S = 2,8 mm