simmill PX freesplaat, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, gang/inch = 19, vanaf schroefdraadmaat G 1/4”

Artikelnummer: P10.0813.19 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.0813.19 M X800
EAN/GTIN 4069769212105
Nummer fabrikant A1EKX800
L-nummer L23830 101611
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel
Gang/inch = 19, vanaf schroefdraadmaat G 1/4”

Technische parameters:

  • H1 = 0,86 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 13,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Vanaf schroefdraadmaat = G 1/4″
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Stijging (TP) = 1,34 mm
  • Gang/inch = 19