simmill PX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Artikelnummer: P10.0200.02 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.0200.02 G X800
EAN/GTIN 4069769211580
Nummer fabrikant ABGQX800
L-nummer L23830 463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ØDS = 9,7 mm