simmill PX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=12, D1=6

Artikelnummer: P10.0.625.06.12 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer P10.0.625.06.12 A ST
EAN/GTIN 4069769211979
Nummer fabrikant ABXD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=12 , D1=6

Technische parameters:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • L1 = 80,0 mm
  • Schroef = ATK3
  • Schroevendraaier = T8F
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm