simmill PX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 45°, tmax = 1,4 mm, Dmin = 9,6 mm

Artikelnummer: P09.4545.02 F X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P09.4545.02 F X400
EAN/GTIN 4069769210729
Nummer fabrikant AA0UX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 45°, tmax = 1,4 mm, Dmin = 9,6 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • κ = 45°
  • ØDS = 9,3 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,6 mm