simmill PX freesplaat, frezen van zwaluwstaartgroeven, 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: P06.ST25.020.12 Y X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P06.ST25.020.12 Y X800
EAN/GTIN 4069769210675
Nummer fabrikant A03HX800
L-nummer L23830 478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van zwaluwstaartgroeven
45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm