simmill PX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 45°, tmax = 1,2 mm, Dmin = 10 mm

Artikelnummer: P06.4545.02.10 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P06.4545.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210620
Nummer fabrikant AU7VX800
L-nummer L23830 115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 45°, tmax = 1,2 mm, Dmin = 10 mm

Technische parameters:

  • w = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 1,20 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 3,6 mm