Stereomicroscoop digitale set

Artikelnummer: OZP 558C832
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OZP 558C832
EAN/GTIN 4045761228740
Nummer fabrikant OZP 558C832
L-nummer L40250 2037
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eersteklas optiek en sterke verlichting gecombineerd met hoge flexibiliteit en digitale hulpmiddelen
  • De KERN OZP-5 stereo-zoom-microscoop onderscheidt zich door zijn bovengemiddelde vergrotingsbereik en zijn robuuste en ergonomische vorm, waardoor er moeiteloos en eenvoudig uren achter elkaar mee gewerkt kan worden
  • De C-mount camera met adapter is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is universeel inzetbaar
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Verdeling stralengang: 100:0
  • Dioptrische aanpassing beide zijden
  • Oculair: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Standaard: kolom
  • Verlichting: 3W-LED (opvallend licht + doorlicht)
  • Tubus 35° gekanteld
  • Vergrotingsverhouding: 9,2:1
  • Oogafstand 52 - 76 mm
  • Blikveld: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Objectief: 0,6× – 5,5×
  • Resolutie camera 5,1 MP

Downloads en documenten

Geschikte producten