Videomicroscoop OIV 902 (0,7 x - 4,5 x, LED)

Artikelnummer: OIV 902
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
Artikelnummer OIV 902
EAN/GTIN 4045761485006
Nummer fabrikant OIV 902
L-nummer L40250 103143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KERN OIV-9 is een videomicroscoop ontworpen om digitale stereomicroscopie te optimaliseren. Onze geavanceerde complete oplossing van axiale optiek maakt de directe en ongecompliceerde visualisatie van uw preparaten op het scherm mogelijk.
  • De standaard meegeleverde LED invallende lichtverlichting (ring) zorgt voor een optimale belichting van uw preparaat
  • De uitstekende optiek zorgt voor een consistente scherpe beeldgeleiding binnen het gehele zoomspectrum van 0,7 x4,5 x
  • De 5,0 megapixel camera van de oculairloze microscoop heeft een hoge kleurweergave en biedt een soepele live observatie van uw monsters via de HD monitor.
  • Het hoogwaardige scherm van gehard glas is gemakkelijk schoon te maken dankzij het ontbreken van randen
  • Dankzij het geïntegreerde universele statief met scharnierarm kunt u flexibel werken met een grote verscheidenheid aan preparaten, zelfs op grotere werkafstanden. De microscoop kan ook opzij worden geschoven om ruimte te creëren als dat nodig is
  • Universeel statief met scharnierarm voor bevestiging aan een tafelblad. Boren noodzakelijk
  • De intuïtieve software en draadloze USB-muis, beide meegeleverd, zorgen voor eenvoudige digitale verwerking en opslag van uw resultaten.
  • Een HDMI-interface maakt het mogelijk om een extra monitor aan te sluiten en zo live observatie uit te voeren op twee apparaten die parallel werken.
  • Het beeld kan op een pc worden bekeken via een USB-aansluiting. De hiervoor benodigde software biedt ook de mogelijkheid om metingen uit te voeren. Deze kan worden gedownload
  • Een speciaal kenmerk van deze microscoopserie zijn de zoomwielen met geïntegreerde click-stop. Deze bieden nauwkeurige selectie van het vergrotingsniveau en ondersteunen de gebruiker bij het kalibreren van de documentatiefuncties in de software.
  • De videomicroscoop heeft een HDMI en twee USB 2.0 interfaces en een micro SD kaartsleuf.
  • Een stofhoes, een USB-stick (32 GB), een draadloze USB-muis en een meertalige bedieningshandleiding worden meegeleverd.
  • Menutalen: DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

Kenmerk:

  • Lengte scharnierarm: 553 mm
  • Afmetingen B×D×H 320×260×450 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg