Doorvallende lichtmicroscoop digitale set

Artikelnummer: OBL 137C825
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBL 137C825
EAN/GTIN 4045761228665
Nummer fabrikant OBL 137C825
L-nummer L40250 3464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De digitale laboratoriumhulpjes met Infinity-optiek en Köhler-verlichting
  • De OBL-serie onderscheidt zich door de oneindige optiek en is daarom uitstekend geschikt voor alle doorlichttoepassingen voor veeleisende gebruikers. De robuuste en ergonomische voet waarborgt veiligheid en comfort
  • De C-mount camera met adapter is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is universeel inzetbaar
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Oculair: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4-voudige objectiefrevolver
  • Dioptrische aanpassing een zijde
  • Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
  • Objectieven: 4x/10x/40x/100x
  • Verlichting OBL 137: 3W-LED (doorvallend licht)
  • Resolutie camera 5,1 MP

Downloads en documenten

Geschikte producten