IMPACT-sleutelsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang XZN® M8

Artikelnummer: NSV.8
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NSV.8
EAN/GTIN 3662424014581
Nummer fabrikant NSV.8
L-nummer L60130 10186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,16
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 8
  • [g]: 63