Koppelvermeerderaar , Uitgang externe vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , 1000 Nm

Artikelnummer: NP.100B
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NP.100B
EAN/GTIN 3148518184359
Nummer fabrikant NP.100B
L-nummer L60130 7273
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig aan- en losdraaien zonder externe stroombron
  • Constante overbrengingsverhouding: 25:1
  • Veiligheid: ingangskoppelbegrenzer
  • Achteraanslag
  • Geleverd met 2 tegensteunen (recht en gebogen) en een reserve aandrijfvierkant, alsmede een verklaring van overeenstemming

Kenmerk:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Gehoekte arm: NP.250JC
  • Rechtse arm: NP.250JD
  • Max. Vermogen [N.m]: 1000
  • Vierkante F: 3/4
  • Vierkante M: 1/2
  • [kg]: 3,00