IMPACT adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) - vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: NM.230A
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NM.230A
EAN/GTIN 3148516581877
Nummer fabrikant NM.230A
L-nummer L60130 2172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.36
  • Vierkant [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 0.540