IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , uitgang zeskantprofiel , SW 34 mm

Artikelnummer: NK.34A
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NK.34A
EAN/GTIN 3148516553904
Nummer fabrikant NK.34A
L-nummer L60130 7589
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 52
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 23
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 680