IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang zeskantprofiel , SW 13 mm

Artikelnummer: NJ.13A
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NJ.13A
EAN/GTIN 3148516545817
Nummer fabrikant NJ.13A
L-nummer L60130 4195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.19 A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 49