IMPACT dopsleutel , aandrijfvierkant 38 mm (1.1/2″) , uitgang zeskant profiel , SW 65 mm

Artikelnummer: NG.65A
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
  • Aandrijfvierkant: 1.1/2
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
Aandrijfvierkant 1.1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NG.65A
EAN/GTIN 3148516570116
Nummer fabrikant NG.65A
L-nummer L60130 6362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 65
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 100
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 40
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3.180