IMPACT bit , Serie 3 , Aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang Torx® T55

Artikelnummer: NEX.55A
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NEX.55A
EAN/GTIN 3148510340760
Nummer fabrikant NEX.55A
L-nummer L60130 6688
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan TORX®-specificaties
  • Voor gebruik met handslagmoersleutels
  • Geconditioneerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,17
  • L [mm]: 50
  • Torx [nr.]: T55
  • Nr.: T.55
  • [g]: 38