simmill OS klemhouder, D14-cassette voor gebruik op MOS.STA..., passend bij simturn DX D14

Artikelnummer: MOS.STK.D14.A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MOS.STK.D14.A
EAN/GTIN 4069769209518
Nummer fabrikant AU6Z
L-nummer L23830 2032
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS klemhouder
D14-cassette voor gebruik op MOS.STA...
Geschikt voor simturn DX D14

Technische parameters:

  • f = 22,67 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm