simmill M4 schijf frees, staal, schijf frees, opname met spiebaan, snijkr.=80 mm, D=27 mm, tanden=

Artikelnummer: MM4.82.0080.27.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MM4.82.0080.27.08
EAN/GTIN 4069769209037
Nummer fabrikant AYJ2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill M4 schijf frees
Staal, schijf frees, opname met spiebaan
Snijcapaciteit = 80 mm, D = 27 mm, tanden =

Technische parameters:

  • Schroef = ATKJ
  • b = 12,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • tmax = 19,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • w = 8,0 mm (tolerantie ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL