simmill M4 freesplaat, groeffrezen van rechte groefvormen, w=5,4 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: MM4.10.0545.02 GR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MM4.10.0545.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769208559
Nummer fabrikant AYKUX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill M4 freesplaat
Groef frezen van rechte groefvormen
w = 5,4 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • w = 5,4 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • Aantal snijbladen = 3

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen