• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill K2 freesschaft, staal, freesschaft, Weldon-opname, snijkr.=39 mm, D=25 mm, tanden=

Artikelnummer: MK2.A.80.2539.06.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MK2.A.80.2539.06.04 R
EAN/GTIN 4069769207774
Nummer fabrikant AYSS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill K2 freesschacht
Staal, freesschaft, Weldon-opname
Snijcapaciteit = 39 mm, D = 25 mm, tanden =

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T10F
  • ØD1 = 32,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • L1 = 125,0 mm
  • Schroef = ATKK
  • tmax = 3,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan